THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124
THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124
THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124
THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124
THT-XJ17C ハイテナー省音型 TRUSCO 08536124

ハイテナー省音型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1450
高さ外寸/内寸(mm)1450/1190
質量(kg)40
トラスコ品番454-0409
内容量1台注文コード08536124品番THT-XJ17C
参考基準価格(税別)¥61,840販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸800/740奥行(mm)外寸/内寸600/540高さ(mm)外寸/内寸1450/1190車輪径(Φmm)150質量(kg)40表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)ポリプロピレン材質(車輪)ゴム仕様棚板取付可能枚数2枚トラスコ品番454-0409外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1450床面高さ(mm)253キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする