曜日別特売
THT-1T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536176

 

THT-1T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536176
THT-1T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536176

ハイテナー用中間棚板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合機種THT-1(A・C)、THT-12(A・C)注文コード08536176品番THT-1T-GN
参考基準価格(税別)¥12,220販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途
小物関係の区分けに。
幅(mm)720奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100トラスコ品番454-0280適合機種THT-1(A・C)、THT-12(A・C)材質スチール質量(kg)9表面処理粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-14
用途: 段ボールの保管
卸売・小売業

台車と思っていましたが下の板だけと写真が分かりづらく間違えました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする