用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数7引出しあり高さ(mm)970奥行(mm)330間口(mm)540キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4色ホワイトトラスコ品番450-2647セット内容引出し:TA4-W×12個材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)26.72ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150