FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858
FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858
FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858
FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858
FAW-692U-YG ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536858

ファルコンワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)600
段数2
ヤンググリーン
最大積載量(kg/台)200
内容量1台注文コード08536858品番FAW-692U-YG
参考基準価格(税別)¥59,350販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます

段数2引出しなし高さ(mm)600奥行(mm)600間口(mm)900材質(車輪)ウレタンヤンググリーントラスコ品番436-9351質量(kg)20.6材質(キャスター)スチール材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする