THHT-25P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THHT-25P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538048
THHT-25P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538048
THHT-25P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538048

耐熱保温チューブ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)32
内容量1本注文コード08538048品番THHT-25P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。

用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム内径(Φmm)32長さ(m)2適合パイプ塩ビ管VP25質量(g)171トラスコ品番447-3621

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538057
2021-01-30
用途: エコキュートの給水管の保温
サービス業

パイプの柔軟性、曲げやすさが向上されれば良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08538048
2016-07-11
用途: 熱傷防止

うっかり個別配送料を見落としていた。
本体より高い送料! 皆さんも気を付けて下さい

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする