曜日別特売
THT-20P 保温チューブ TRUSCO 08538556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-20P 保温チューブ TRUSCO 08538556
THT-20P 保温チューブ TRUSCO 08538556
THT-20P 保温チューブ TRUSCO 08538556

保温チューブ

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)26
内容量1本注文コード08538556品番THT-20P
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。

用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム内径(Φmm)26長さ(m)2適合パイプ塩ビ管VP20質量(g)151トラスコ品番447-3680厚さ(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538574
2024-12-27
用途: 作業
株式会社replanter農・林・水産業

お願いですから商品にベッタリシールを貼らないで下さい。全く綺麗に剥がれないので困っています。

2が参考にしています
対象商品 : 08538574
2023-10-11
用途: 水道配管断熱用
株式会社京橋堂

なかなかVP30用の断熱材がいろんなお店やネットでも見つからずあきらめていましたが
やっぱりMonotaROですね配送料はかかりますが購入するこたが できて大満足です。
しかもテープ付きで施工がとても簡単でした。

対象商品 : 08538556
2023-01-06
用途: 屋外露出配管の凍結防止
建設業・工事業

カッターで簡単に切ることが出来て長さの調整が簡単。
粘着月のためこの製品のみで固定が出来る。不安な場合はビニールテープ等で補強すれば外れることはまず尚でしょう。
サイズも豊富でほしいサイズが選びやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08538583
2023-02-22
用途: 露出配管の保温材追加
その他業種

自宅のリフォームにて配管取り替え工事したが、以前よりも薄い断熱材に取り替えられてしまい給湯器からの温水が直ぐに冷めてしまう。施工した業者は凍結はしないからと説明が有ったが使い勝手悪くなってしまった。
自分で工事した箇所の配管に保温材追加する事にし作業も簡単に出来て、たちまちにこの問題は解消され満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 08538556
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

さや管配管内の架橋ポリ管、紫外線保護、エンボスフイルム保護、凍結保護、
保温に使用。大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 08538538
2020-03-13
用途: 屋外露出給水管の凍結防止
建設業・工事業

カバーの長さは2m(実際にはやや長い)だが、定尺2mの配管に使用すると、継手代の長さが不足する。できれば、継手代を見込んだ長さにしてもらえば、もっと使い易い。カバーの表面は丈夫そうだが、長期的に使用しなければ評価はできない。

1が参考にしています
対象商品 : 08538556
2018-10-04
用途: イレクターパイプの保護
建設業・工事業

作業台のイレクターパイプのサイズにぴったりで、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 08538565
2019-06-17
用途: VPの断熱
建設業・工事業

商品自体は何の問題もございません。
普通の保温チューブです。
送料個別になり高すぎ!ありえない

21が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする