※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
レール長さ(mm)
1219.2
1219.2
1524
ストローク(mm)
1219
1219
1524
移動距離(mm)
1219
1219
1524
定格荷重(N)
1113(ペア)
1113(ペア)
761(ペア)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08539073
品番
C9301-48A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用
トラスコ品番
437-9926
ストローク(mm)
1219
幅(mm)
19.1
質量(kg)
6.45
高さ(mm)
76.2
種類
スライド形
段数
3
移動距離(mm)
1219
定格荷重(N)
1113(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
1219.2
表面処理(レール)
三価クロムメッキ仕上げ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08539073
C9301-48A
49418382
C9301-48B
ダブルスライドレール
日本アキュライド
1本
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です