曜日別特売
44105 うがい薬CPN ポンプ付 アルボース 08539143

44105 うがい薬CPN ポンプ付 アルボース 08539143
44105 うがい薬CPN ポンプ付 アルボース 08539143

うがい薬CPN ポンプ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(800mL)注文コード08539143品番44105
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。
さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)
800mlは、自動うがい器(51202)用ですが、ポンプ付きですので、そのままでもご使用できます。

用途口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去。容量(L)0.8トラスコ品番452-5299適合機種51202質量(kg)0.96希釈倍率100倍(1回1mLを約100mLの水にうすめて1日数回うがいをする)有効成分塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸二カリウム医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする