※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテック
ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア深型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
トラスコ品番
452-8417
452-8409
452-8417
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08539265
品番
MDS-BR
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
工具やパーツの収納に最適
トラスコ品番
452-8417
材質
スチール(SPCC)
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
60
色(本体)
グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません