曜日別特売
J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448
J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448
J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448
J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448
J1500BC(キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付 カイスイマレン 08539448

ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ 仕切板付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)1500(45Lゴミ袋33個相当)
内容量1台注文コード08539448品番J1500BC(キャスター付)
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
分別仕様の仕切板(1枚)付き。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー

用途ゴミ集積保管トラスコ品番453-7394材質本体/FRP、キャスター/ゴム、ユニクロメッキ質量(kg)45グレー高さ(mm)1284種類集積保管庫奥行(mm)920容量(L)1500(45Lゴミ袋33個相当)間口(mm)1800キャスターΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする