曜日別特売
EQSP003IS EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー) 08539807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQSP003IS EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー) 08539807
EQSP003IS EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー) 08539807
EQSP003IS EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー) 08539807

EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
定格荷重(t)0.25
内容量1台注文コード08539807品番EQSP003IS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥242,650販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

定格荷重(t)0.25揚程(m)4電源(V)三相200材質(チェーン)ロードチェーン/ニッケルメッキ特殊合金鋼トラスコ品番452-8344質量(kg)35モーター出力(kW)0.5最小距離(mm)(フック間)415電源コード(m)10巻上速度(m/min)1.7・10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする