曜日別特売
K3-300BSS/KS-C8000 指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定) クボタ計装 08539895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ひょう量(kg)300
目量(kg)0.1
計量皿寸法(mm)553×703
内容量1台注文コード08539895品番K3-300BSS/KS-C8000
参考基準価格(税別)¥422,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)

用途食品、化学、鋼鉄、機材など。種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)300目量(kg)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)553×703質量(kg)47材質SS電源(V)AC100全高(mm)183~213センサーデジタルロードセル方式トラスコ品番453-6843ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする