セントラルコンベヤー
パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
08541286
品番
PR1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥94,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途
幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
材質
スチール
色
シルバーメタリック
静荷重(kg)
(最大)1000
仕様
ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
トラスコ品番
453-0942
質量(kg)
20
高さ(mm)
67
奥行(mm)
1070
間口(mm)
860
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08541286
PR1000
24898798
PR1000
パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
セントラルコンベヤー
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です