VZE-90M-56F エコアルファ VZE 日本バイリーン 08542555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコアルファ VZE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
捕集効率(%)90
内容量1個注文コード08542555品番VZE-90M-56F
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。
軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。

用途空調機寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290トラスコ品番442-6185質量(kg)5.5風量(m3/min)56捕集効率(%)90材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下圧力損失(初期)100、(最終)300使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする