曜日別特売
PSL-N3404W L型ストッパー プロセブン 08543438

 

PSL-N3404W L型ストッパー プロセブン 08543438
PSL-N3404W L型ストッパー プロセブン 08543438
PSL-N3404W L型ストッパー プロセブン 08543438
PSL-N3404W L型ストッパー プロセブン 08543438

L型ストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(4個)注文コード08543438品番PSL-N3404W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。

用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパートラスコ品番438-0142材質ウレタンゲル、ポリカーボネートホワイト質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする