曜日別特売
424216 多目的キャビネット80-180 Richell(リッチェル) 08544208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多目的キャビネット80-180

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード08544208品番424216
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。鍵穴付です。(鍵はついていません)

用途工場や店舗での掃除用具入れやロッカーとして使用できます。幅(mm)765奥行(mm)490高さ(mm)1810付属品ポケット2コ、棚板3枚、Sフック3コトラスコ品番441-5400材質ポリプロピレン(PP)、ステンレス質量(kg)23.7組立時間約30分(2人で組み立てた場合の目安)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)765×490×1810
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする