TF-5LP 乾式安全器 逆火止め太郎 ヤマト産業 08544716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乾式安全器 逆火止め太郎

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
使用圧力(MPa)0.01~0.127
適合ガスプロパン
内容量1台注文コード08544716品番TF-5LP
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。

用途集合装置用及び配管の枝管用適合ガスプロパントラスコ品番434-5878全長(mm)225質量(kg)4.5使用圧力(MPa)0.01~0.127仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ標準流量(m3/h)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする