TS-ASSH190370 TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シート 08544838

 

TS-ASSH190370 TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シート 08544838
TS-ASSH190370 TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シート 08544838

TS耐熱・保温・耐寒シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
寸法(幅W×長さL)(m)1.9×3.7
内容量1枚注文コード08544838品番TS-ASSH190370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。

用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート適合車種軽自動車寸法(幅W×長さL)(m)1.9×3.7トラスコ品番438-5713材質シート/ポリエステル繊維(両面シリコンコーティング)、ハトメ/真鍮(内径/15mm)質量(kg)3ハトメ数16ハトメピッチ(cm)46×59.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする