曜日別特売
YS-MJ1518SC-A マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野 08544987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-MJ1518SC-A マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野 08544987
YS-MJ1518SC-A マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野 08544987
YS-MJ1518SC-A マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野 08544987

マジック衝立1518型(火花用)C種合格品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08544987品番YS-MJ1518SC-A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番447-9319材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)形状単体型幅(mm)1500質量(kg)5.5高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする