曜日別特売
L100200 カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱) 橋本クロス 08545048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L100200 カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱) 橋本クロス 08545048
L100200 カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱) 橋本クロス 08545048

カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード08545048品番L100200
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。

用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。トラスコ品番444-4752材質ポリエステル、アクリル質量(kg)2.1本体寸法(mm)1000×2000捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする