曜日別特売
NHW-1SL-R-1101-2203 分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業 08545644

分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08545644品番NHW-1SL-R-1101-2203
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。

用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用流体炭酸ガストラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする