用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。集じん量(L)25出力(kW)1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-吸込口径(Φmm)150質量(kg)175出力(W)1500周波数(Hz)50制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)150最大静圧(kPa)2.35/2.75集塵容量(L)25フィルター4本消費電力(W)(50/60Hz)1500騒音値(dB)69/-電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)24/-本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))69/-ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.8/5.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75ちり落とし方式パルスジェット除塵式