曜日別特売
5BSH-2514 セーバーソー金属用 ハウスビーエム 08550194

セーバーソー金属用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)250
有効長(mm)230
内容量1パック(5枚)注文コード08550194品番5BSH-2514
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。
多種多彩な被削材に適用しています。

用途パイプ類、鋼材等の切断作業に全長(mm)250有効長(mm)230仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08550702
2017-05-15
用途: スチールの切断

未だ使ってませんが、いざと言うときのための在庫購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする