曜日別特売

セーバーソー解体厚刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)
全長(mm)200
有効長(mm)180
内容量1パック(5枚)注文コード08550264品番5LBS-200
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。
厚物解体・重作業に最適です。

用途
パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
全長(mm)200有効長(mm)180仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする