曜日別特売

セーバーソー解体厚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
全長(mm)250
有効長(mm)230
内容量1枚注文コード08550772品番1LBS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。
厚物解体・重作業に最適です。

用途
パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
全長(mm)250有効長(mm)230仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
注意
※被削材幅に対し+75mmのブレードをご使用ください。(例:125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする