曜日別特売
E39-L43 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 08585412

 

E39-L43 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 08585412
E39-L43 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 08585412
E39-L43 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 08585412
E39-L43 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 08585412

取りつけ金具 E39-L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)適合センサ形E3Zコード引き出しタイプ(取付け穴ピッチ25.4)注文コード08585412品番E39-L43
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
材質(取付金具)ステンレス(SUS304)付属品+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)寸法(mm)55×30×13適合センサ形E3Zコード引き出しタイプ(取付け穴ピッチ25.4)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08585412
2021-09-18
用途: 機械のセンサー取付
建設業・工事業

光電スイッチの取付金具として、SUS製で錆にも強くて大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39049491
2018-07-23
用途: 車の整備に使用
建設業・工事業

少し加工が必要でしたが、別途購入した三脚にM6のボルトナットで光電管センサーを取り付ける事が出来ました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする