曜日別特売
A20421-BP 軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ 08599552

A20421-BP 軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ 08599552
A20421-BP 軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ 08599552
A20421-BP 軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ 08599552
モノタロウ

軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ軽量ラック
支柱の高さ(mm)2100
内容量1組注文コード08599552品番A20421-BP
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)
アングル:2
ベースプレート:1.4
用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40支柱の高さ(mm)2100塗装色ホワイトグレーセット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個タイプ軽量ラック質量(kg)11
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08599552
2020-03-24
用途: 棚や台の作成
教育・研究機関

特価で販売されていたため,まとめ手購入しました.切断して任意の大きさの棚や台を作成するのに,便利です.機能として,全く問題ありませんでした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする