軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
1年間返品保証
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
軽量ラック
モノタロウ軽量ラック 120kg用
軽量ラック
支柱の高さ(mm)
2400
1200
1500
1800
2100
2400
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
08599561
品番
A20424-BP
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)
アングル:2
ベースプレート:1.4
用途
モノタロウ軽量ラック 120kg専用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×40
支柱の高さ(mm)
2400
塗装色
ホワイトグレー
セット内容
アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
タイプ
軽量ラック
質量(kg)
12
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません