曜日別特売
T80830-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 08599577

T80830-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 08599577
T80830-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 08599577
モノタロウ

軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
間口W×奥行D(mm)875×300
内容量1組注文コード08599577品番T80830-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ棚を2012年1月以前に購入したお客様用セット内容棚板×2枚、コーナープレート×16枚、ボルトナット×48個間口W×奥行D(mm)875×300塗装色ライトグレー厚さ(mm)コーナープレート:0.7
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする