曜日別特売
No.6277DC カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックス 08603077

カウンターシンクセット(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4本組)
内容量1セット(4本組)注文コード08603077品番No.6277DC
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

用途
機械作業でも 手作業でも!
(アルミ用)
セット内容
刃径(Φmm)16.5、20.5、25.0、37.0
手作業用ハンドル
各1本
セット詳細
刃径(Φmm)16.5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)20.5 全長(mm)63 シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)25.0 全長(mm)67 シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)37.0 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)12
刃数3先端角(°)90ケース寸法(mm)縦170×横111×高40シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする