曜日別特売
ML-860-VBY スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860 サトーパーツ 08611127

ML-860-VBY スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860 サトーパーツ 08611127
ML-860-VBY スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860 サトーパーツ 08611127

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08611127
品番
ML-860-VBY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。
バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。

取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
10
定格電圧(V)
250
定格適合電線
単線:Φ2.0mm
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ1.2mm~Φ2.0mm
標準剥線長(mm)
14
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)
端子金具
PC端子
操作部色
B(黒)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする