45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160

45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
45L ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ 08617160
モノタロウ

ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)約45
内容量1台注文コード08617160品番45L
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。

用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン寸法(mm)395×320×690質量(kg)6.7チタニウムグレー高さ(mm)(蓋付高さ)開口時:約930容量(L)約45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90推奨ゴミ袋サイズ45~60L
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開閉用フッドペダルを強く踏み込まないようご注意ください。床に傷がつく恐れがあります。
※フタの上に重量物を載せないでください。フタが変形する恐れがります。
※ステンレス材を使用したサビ難いゴミ箱ですが、屋外や高温多湿の場所また潮風があたる場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 生ごみ用に使用
製造業

下部のペダルを踏んでも重量があるため、安定しており大変満足。ペットボトルや空き缶のゴミ箱もこちらを利用したい。もしかしたら商品化されているかもしれませんが、分別用のゴミ箱もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする