曜日別特売
F-90-R ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620972

F-90-R ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620972
F-90-R ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ 08620972

ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個色(キャップ)耐電圧(V/min)AC1500端子金具ハンダ付け用端子注文コード08620972品番F-90-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合F-7142タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上接触抵抗(mΩ)-色(キャップ)推奨適合工具-端子金具ハンダ付け用端子取付板厚(mm)2.5(最大)ナット二面幅(mm)16リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7以下材質(つまみ)ナイロン6(UL94V-0)色(ツマミ)-耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08620911
2018-09-24
用途: 測定器の修理

内部の構造が細かすぎるためか、4個購入したうちの1個から樹脂のカケラが出てきた。
使用上問題はなかったが。

対象商品 : 08620902
2017-04-06
用途: 電気炉のヒューズホルダー破損の修理に使用しました。
札幌リサイクルランド卸売・小売業

サイズもピッタリ、付属のネジでしっかり固定出来ました。

対象商品 : 08621085
2015-02-19
用途: 業務用音響特機の製作/修理で
製造業

色彩豊かで日本離れしたデザインが気に入りました。10A流せるのも良いです。(F95-R,OR,G

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする