曜日別特売
GSN200500604 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08633746

GSN200500604 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08633746
GSN200500604 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08633746
GSN200500604 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08633746

GS MILL ロングネック 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.5注文コード08633746品番GSN200500604
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金型の微細加工に最適です。

外径D(Φmm)0.5刃長l(mm)0.7全長(mm)45刃長(mm)0.7シャンク径(Φmm)4材質超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.5表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.54ワーク勾配角に対する実有効長 2°7.18ワーク勾配角に対する実有効長 3°7.96公差(mm)0~-0.015首下長L1(mm)6シャンク径公差(mm)0~-0.005首下径d1(mm)0.47干渉角(°)7.01ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°6.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする