NACHI(不二越)
GS MILL ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
08633791
品番
GSN200600404
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
0.6
刃長l(mm)
0.9
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.9
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
4.36
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
4.79
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
5.31
公差(mm)
0~-0.015
首下長L1(mm)
4
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
0.57
干渉角(°)
8.06
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
4.17