NACHI(不二越)
GS MILL ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.8
注文コード
08633947
品番
GSN200801204
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
0.8
刃長l(mm)
1.2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
13.07
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
14.36
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
15.93
公差(mm)
0~-0.015
首下長L1(mm)
12
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
0.77
干渉角(°)
4.68
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
12.51