NACHI(不二越)
GS MILL ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.8
注文コード
08633956
品番
GSN200801604
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
0.8
刃長l(mm)
1.2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
17.43
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
19.15
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
21.24
公差(mm)
0~-0.015
首下長L1(mm)
16
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
0.77
干渉角(°)
3.89
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
16.69