曜日別特売
GSN201002004 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08634071

GSN201002004 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08634071
GSN201002004 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08634071
GSN201002004 GS MILL ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越) 08634071

GS MILL ロングネック 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1注文コード08634071品番GSN201002004
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

金型の微細加工に最適です。

外径D(Φmm)1刃長l(mm)1.5全長(mm)60刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4材質超硬合金刃数2刃径(Φmm)1表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準ワーク勾配角に対する実有効長 1°21.79ワーク勾配角に対する実有効長 2°23.93ワーク勾配角に対する実有効長 3°26.54公差(mm)0~-0.015首下長L1(mm)20シャンク径公差(mm)0~-0.005首下径d1(mm)0.97干渉角(°)3.17ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°20.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする