NACHI(不二越)
銅加工用ロングネック 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
08637666
品番
CURIB3×20
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の微細加工に最適
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャープコーナー
刃長l(mm)
4.5
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
20.86
首下長L1(mm)
20
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
21.79
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
23.93
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
26.54
干渉角(°)
3.17
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
CrNコート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02