4CE12 アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越) 08640204

4CE12 アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越) 08640204
4CE12 アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越) 08640204

アンカーV 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)12
有効長(mm)26
全長(mm)75
内容量1本注文コード08640204品番4CE12
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汎用超硬エンドミルです。
側面加工に適しています。

エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャープコーナー
有効長(mm)26全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃径公差(mm)-0.020~-0.047材質超硬合金刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)-0.003~-0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする