NACHI(不二越)
アンカーV 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
14
14
13
15
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
26
6
8
10
11
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
89
50
63
70
75
89
100
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640222
品番
4CE14
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
汎用超硬エンドミルです。
側面加工に適しています。
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャープコーナー
有効長(mm)
26
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
刃径公差(mm)
-0.020~-0.047
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
-0.003~-0.01