曜日別特売
2CER4 アンカーV ボール NACHI(不二越) 08640335

2CER4 アンカーV ボール NACHI(不二越) 08640335
2CER4 アンカーV ボール NACHI(不二越) 08640335

アンカーV ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径D(Φmm)8
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)9
ボール半径R(mm)4
内容量1本注文コード08640335品番2CER4
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

汎用超硬ボールエンドミルです。
金型などの輪郭加工に適しています。

外径D(Φmm)8ボール半径R(mm)4シャンク径公差(mm)-0.003~-0.01R公差(mm)-0.020~-0.047全長(mm)100材質超硬合金刃数2刃長(mm)14シャンク径(Φmm)9刃径(Φmm)8ねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする