NACHI(不二越)
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
2
2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
50
刃径(Φmm)
2
2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
4
4
4
2
3
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
35
40
45
50
55
60
65
70
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640746
品番
2AGE2
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
2
刃長l(mm)
4
全長(mm)
50
公差
0~-0.020
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
ショート
刃径(Φmm)
2
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7