曜日別特売
2AGE50×42 AGミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08641385

2AGE50×42 AGミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08641385
2AGE50×42 AGミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08641385

AGミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)50
50
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
刃径(Φmm)50
50
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
シャンク径(Φmm)42
刃長l(mm)70
70
2
3
4
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
35
40
45
50
55
60
65
内容量1本注文コード08641385品番2AGE50×42
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。

外径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長(mm)160公差0~-0.030シャンク径(Φmm)42材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート刃径(Φmm)50表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする