曜日別特売
2AGEM20 AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越) 08641674

2AGEM20 AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越) 08641674
2AGEM20 AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越) 08641674

AGミル 2枚刃 ミディアム

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)20
20
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
刃径(Φmm)20
20
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)20
刃長l(mm)45
内容量1本注文コード08641674品番2AGEM20
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。

外径D(Φmm)20刃長l(mm)45全長(mm)110公差0~-0.025シャンク径(Φmm)20材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム刃径(Φmm)20表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08641403
2019-07-02
用途: カギ加工製作
カギの栄進

切れ味良く 数ある中から NACHIを選択して正解です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする