2AGEL10 AGミル 2枚刃 ロング NACHI(不二越) 08641753

2AGEL10 AGミル 2枚刃 ロング NACHI(不二越) 08641753
2AGEL10 AGミル 2枚刃 ロング NACHI(不二越) 08641753

AGミル 2枚刃 ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)10
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
刃径(Φmm)10
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)45
内容量1本注文コード08641753品番2AGEL10
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

外径D(Φmm)10刃長l(mm)45全長(mm)95公差0~-0.020刃長(mm)45材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロングシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする