AGREM15 AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越) 08643591

AGREM15 AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越) 08643591
AGREM15 AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越) 08643591

AGミル ラフィングミディアム

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)15
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
刃数4
内容量1本注文コード08643591品番AGREM15
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。

全長L(mm)125刃数4全長(mm)125刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃径(Φmm)15表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7首下長L1(mm)53首径d1(Φmm)13.3外径許容差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08643555
2014-06-15
用途: ss加工の中仕上げ
株式会社カワノ

刃のもちは良いのですが価格がすこし高いかと、コストパフォーマンスがいまいちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする