曜日別特売
AGREL24 AGミル ラフィングロング NACHI(不二越) 08643835

AGREL24 AGミル ラフィングロング NACHI(不二越) 08643835
AGREL24 AGミル ラフィングロング NACHI(不二越) 08643835

AGミル ラフィングロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)24
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)90
刃数5
内容量1本注文コード08643835品番AGREL24
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。

全長L(mm)160刃数5全長(mm)160刃長(mm)90シャンク径(Φmm)20材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃径(Φmm)24表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする