AGLHV14 AGミル ヘビーロング NACHI(不二越) 08644036

AGLHV14 AGミル ヘビーロング NACHI(不二越) 08644036
AGLHV14 AGミル ヘビーロング NACHI(不二越) 08644036

AGミル ヘビーロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)14
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
25
28
30
32
35
40
45
50
刃径(Φmm)14
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)55
内容量1本注文コード08644036品番AGLHV14
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています

外径D(Φmm)14刃長l(mm)55刃数4全長(mm)110刃長(mm)55材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする