GKKEY3 Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08644666

GKKEY3 Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08644666
GKKEY3 Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越) 08644666

Gキー溝用エンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)3
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
内容量1本注文コード08644666品番GKKEY3
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。

刃長l(mm)6外径D(Φmm)3全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式刃径(Φmm)3表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする